Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkové uzávery GPN 800 Na potrubné závity (palcové)

Skrutkovacia zátka GPN 800, rúrkový závit

Obj. č. 059880434

EAN 4049557254296

Cena za zvolené balenie
Skrutkové uzávery GPN 800 Na potrubné závity (palcové)

Obj. č. 059880434

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén (PE-HD), žltá

Dodatočné informácie:


Vhodný na rôzne druhy závitov.


Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G3/4

Vonkajší priemer (d2)

32 mm

Výška (h1)

16 mm

Vnútorná výška (h2)

14 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie