Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkový kľúč XZN 3/8 palcov

3/8-palcový zakladací kľúč XZN
NADSTAVEC SKR. 3/8 XZN M10X90

Obj. č. 0715128310

EAN 4056807731162

Cena za zvolené balenie
Skrutkový kľúč XZN 3/8 palcov

Obj. č. 0715128310
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
Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

XZN M10

Druh upnutia

XZN

Dĺžka (L1)

90 mm

Dĺžka ostria (L2)

60 mm

Dĺžka upnutia (L3)

11,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

19,0 mm

Menovitý priemer, vonkajší Torx max.

8 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie