Skrutkový kľúč XZN 3/8 palcov
3/8-palcový zakladací kľúč XZN
NADSTAVEC SKR. 3/8 XZN M6X50
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
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | XZN M6 |
Druh upnutia | XZN |
Dĺžka (L1) | 50 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Dĺžka upnutia (L3) | 11,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 19,0 mm |
Menovitý priemer, vonkajší Torx max. | 7,93 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |