Skrutkový nit, typ 1 Otvorený
Skrutkový nit, typ 1
MONTAZNY DIEL
Obj. č. 0500135110
EAN 4047376890961
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 11,00-11,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,55-5,75 mm |
Priemer hlavy (A) | 25,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009908192 |
miesto inštalácie | Predný nárazník |