Skrutkový nit, typ 1 Otvorený
Skrutkový nit, typ 1
NIT ROZPINACI MBENZ CIERNY 2,8-8,0 MM
Obj. č. 05002901
EAN 4045989364329
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,70-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,70 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Smart |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009904492 |
miesto inštalácie | Motorový priestor |