Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkový nit, typ 1 Otvorený

Skrutkový nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC BMW NIT CIER

Obj. č. 0501105086

EAN 4049557642499

Cena za zvolené balenie
Skrutkový nit, typ 1 Otvorený

Obj. č. 0501105086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be screwed in for adjustable installation
  • Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.

  • Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.

  • Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-2,00 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

4,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

MINI

Originálne číslo náhradného dielu

51481915964

miesto inštalácie

Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie