Skrutkový nit, typ 1 Otvorený
Skrutkový nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC MB NIT ROZPERNY D16
Obj. č. 0501104039
EAN 4024835237734
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,30-6,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,50-5,10 mm |
Priemer hlavy (A) | 16,30 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Volvo |
Originálne číslo náhradného dielu | 3120254 |
miesto inštalácie | Univerzálne |