Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkový nit, typ 1 Otvorený

Skrutkový nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC MB NITM.SHR CIER D12,0

Obj. č. 05009412

EAN 4045989086726

Cena za zvolené balenie
Skrutkový nit, typ 1 Otvorený

Obj. č. 05009412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be screwed in for adjustable installation
  • Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.

  • Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.

  • Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

4,80-5,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,75-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

12,00 mm

Výška hlavy (B)

1,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes, Smart

Originálne číslo náhradného dielu

A0009904092, A1249900592

miesto inštalácie

Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie