Skrutkový nit, typ 1 Otvorený
Skrutkový nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PSA NIT CITR/PEUG TX
Obj. č. 0501121141
EAN 4047376898608
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,20-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,80-10,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,10 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,20 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 8N8868307, 9630090980, 99950761640, 7703072261, 6991F0, |
miesto inštalácie | Interiér, Podvozok, Motorový priestor, Zadný nárazník, Predný nárazník, Univerzálne |