Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
NIT 6,9MM NYLON SLOT TYP S
Obj. č. 0500300018
EAN 4065746639941
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,80-7,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 6,10-8,20 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,40 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,20 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 5325920030 |
miesto inštalácie | Karoséria |