Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
NIT ROZPERNY DATSUN/NISSAN CIER
Obj. č. 0501132002
EAN 4047376901315
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,20-8,40 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,80-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 8,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,10 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 20,90 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | 6385401A00, 6384401A00 |
miesto inštalácie | Univerzálne |