Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkový nit, typ S Otvorený

Skrutkový nit, typ S
NIT UPEVNOVACI CIERNY HDD14,0

Obj. č. 0500785078

EAN 4045989283361

Cena za zvolené balenie
Skrutkový nit, typ S Otvorený

Obj. č. 0500785078

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be screwed in for adjustable installation
  • Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.

  • Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.

  • Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,20-5,70 mm

Priemer hlavy (A)

5,90 mm

Výška hlavy (B)

2,40 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Honda

Originálne číslo náhradného dielu

90687SB0003

miesto inštalácie

Karoséria, Motorový priestor

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie