Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
NIT UPEVNOVACI CIERNY HDD14,5
Obj. č. 0500785085
EAN 4047376892545
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,70-5,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-6,10 mm |
Priemer hlavy (A) | 5,90 mm |
Výška hlavy (B) | 2,10 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,40 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda |
Originálne číslo náhradného dielu | 90683SA5003, 90657sg0004, |
miesto inštalácie | Karoséria, Zadný nárazník, Predný nárazník |