Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
NIT UPEVNOVACI CIERNY HDD15,0
Obj. č. 0500785083
EAN 4047376892521
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,70-3,70 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,20 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 90684SA5003, 5578552020 |
miesto inštalácie | Predný nárazník, Motorový priestor, Karoséria |