Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
NIT UPEVNOVACI CIERNY HDD20,0
Obj. č. 0500785087
EAN 4045989283385
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,90-8,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-5,10 mm |
Priemer hlavy (A) | 4,80 mm |
Výška hlavy (B) | 3,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 8,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 90675SB0003, 9046708145, 73156sd4000 |
miesto inštalácie | Výfukový systém, Karoséria, Motorový priestor, Univerzálne |