Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC HONDA NIT CIER
Obj. č. 0501129002
EAN 4047376901124
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 9,50-9,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 6,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Chevrolet, Daewoo, Honda, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 94530623, 91503SP0003, WarH001, 4803742, |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Predný nárazník |