Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC TOYOTA NIT CIER
Obj. č. 0501130006
EAN 4047376901193
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-4,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 909140007 |
miesto inštalácie | Predný nárazník |