Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkový zámok MS 5000

Skrutkovací zámok MS5000
ZAMOK NASTRUTK MS5000 ZD NI D25 TS19 LA

Obj. č. 0683532310

EAN 4052703259625

Cena za zvolené balenie
Skrutkový zámok MS 5000

Obj. č. 0683532310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možno kombinovať s otočným gombíkom a vymeniteľným jadrom
  • Moderný dizajn

  • Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane

  • Dizajn uzavretia LAD vhodný pre zásuvky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmer tŕňa

25 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí

19 mm

Verzia

Lad

Typ montáže

Skrutkovacie

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Kombinačný systém

Áno

Priemer cylindrickej vložky

18 mm

Obsahuje Skrutkový zámok MS 5000:
Štandardné kovanie MS 5000
1 x
Štandardné kovanie MS 5000

STANDARD ROZETA MS5000 ZD D18MM

Množstvo: 1 x
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
Pliešky núteného uzamknutia pre vložky s vymeniteľným jadrom MS 5000

ZAMOK MS5000

x 10 ks