Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky do plechu ZEBRA PIAS

pias el. kan. pozink. oceľ prírub. šoš. záp. hl AW
SKR-BSP-SOSOVK.HL-AW20-(A2K)-4,2X13MM

Obj. č. 021894 13
EAN 4045989163687

Cena za zvolené balenie
Skrutky do plechu ZEBRA PIAS

Obj. č. 021894 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S prírubovou hlavou na upevnenie drážkovaných kanálov
  • Skrutky s AW náhonom

  • Tento montážny systém drážkovaných kanálov na elektrických paneloch šetrí veľa času

  • Aby montáž spĺňala normu IEC 23-22 (všetky prvky musia byť izolované alebo pokryté izolačným materiálom), odporúča sa použiť skrutkovaný uzáver. Je pokrytý izolačným materiálom, ktorý zabraňuje poškodeniu krytu vodiča ostrými hranami

  • Prírubová hlava rozloží tlak na väčšiu plochu, čím zabráni poškodeniu materiálu

  • Závit je v súlade s normou DIN 7970
Upozornenie

Norma IEC 23 – 22 – odsek 2.2.05: Spojovacie prvky potrubí musia byť IZOLOVANÉ ALEBO POKRYTÉ IZOLAČNÝM MATERIÁLOM a nesmú mať žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť kabeláž



Vložka AW20 L 25 mm 1/4 je súčasťou každého balenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

7,8 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit do plechu

Hrúbka materiálu min./max.

1,75-3 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prekrývajúca krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA-PLAST-AW20-R7030-SIVA-11,5

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM

bit AW®

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 1/4 L50MM

E 6,3 (1/4")
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie