Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

ISO 7049, nehr. oceľ A2, 20H, šoš. hlava H, tvar C
SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H1 2,9X13

Obj. č. 505122913
EAN 4046777487831

Cena za zvolené balenie
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 505122913

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tvar C

  • Zapustená hlava, tvar H
Upozornenie

Nahrádza DIN 7981

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Vnútorný pohon

H1

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 7049

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie