Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou
ISO 7049, oceľ, pozin., valcová hlava H, tvar C
Obj. č. 505142995
EAN 4056808808252
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7049, galvanizovaná oceľ (A2K)
UpozornenieNahrádza DIN 7981
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Vnútorný pohon | H1 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 7049 |
Druh závitu | Vonkajší závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |