Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou

ISO 7049, oceľ, pozin., valcová hlava H, tvar C

Obj. č. 505144213

EAN 4059609348071

Cena za zvolené balenie
Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou

Obj. č. 505144213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7049, galvanizovaná oceľ (A2K)
UpozornenieNahrádza DIN 7981
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 7049

Druh závitu

Vonkajší závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie