Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom DIN 923, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 923, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
025952410
EAN 4046777792089
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer drieku | 5,5 mm |
Trieda výrobku | A |