Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom DIN 923, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

DIN 923, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025952625

EAN 4046777792362

Cena za zvolené balenie
Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom DIN 923, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025952625

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 923, shape B, A1 stainless steel, plain
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

25 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

9 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Normy

DIN 923

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

8 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie