Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom DIN 923, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
DIN 923, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 025952810
EAN 4046777792447
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 923, shape B, A1 stainless steel, plain
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 11 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 10 mm |
Trieda výrobku | A |