Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom
DIN 923 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy
Obj. č.
025940816
EAN 4045727012031
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 923, oceľ 5.8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 11 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer drieku | 10 mm |
Trieda výrobku | A |