Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom tvar B – s drážkou
DIN 923, tvar B, oceľ 5.8, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 02594936
EAN 4054458097439
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 923, tvar B, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 4,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 4 mm |
Trieda výrobku | A |