Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom tvar B – s drážkou

DIN 923, tvar B, oceľ 5.8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 02594968

EAN 4047376531079

Cena za zvolené balenie
Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom tvar B – s drážkou

Obj. č. 02594968

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 923, tvar B, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

9 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Normy

DIN 923

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

8 mm