Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom tvar B – s drážkou
SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M4X4
Obj. č. 02595244
EAN 4063274622091
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 4 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 5,5 mm |
Trieda výrobku | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,2 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,705-1,4 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC I |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 50 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!