Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom tvar B – s drážkou

SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M6X5

Obj. č. 02595265

EAN 4063274663407

Cena za zvolené balenie
Skrutky s plochou hlavou, rovnou drážkou a lícovaným driekom tvar B – s drážkou

Obj. č. 02595265

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 923, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A1, bez PÚ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Normy

DIN 923

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer stopky

8 mm

Trieda výrobku

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

4,1 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,6-3,3 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC I

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 50

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
1/4-palcový momentový skrutkovač

MOMENTOVY SKRUTKOVAC 1/4 4-9NM

Skrutkovač s krútiacim momentom, 1/4-palcovým držiakom, 1/4-palcovým náhonom a uťahovaním v smere hodinových ručičiek.
x 1 ks
Momentový kľúč 1/4

KLUC MOMENTOVY 1/4 PALCOVY 1-5NM

Extrémne kompaktný momentový kľúč s 1/4-palcovým šesťhranným upevnením a presnými dielikmi na stupnici