Skrutky s okom
Oceľ, pozinkovaná, skrutkovací závit do dreva
SKR ZAVESNA DREVO A2K D2,8 12X4
Obj. č. 5067000005
EAN 4062856413072
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | HOGWD2,8 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 2,3 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 8,6 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 5,0 kg |
Priemer hmoždinky | 4,0 mm |