Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky s okom

Oceľ, pozinkovaná, skrutkovací závit do dreva
SKR ZAVESNA DREVO A2K D4,1 20X8

Obj. č. 5067000013

EAN 4062856413096

Cena za zvolené balenie
Skrutky s okom

Obj. č. 5067000013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

HOGWD4,1

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

12 mm

Priemer stopky (d2)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d3)

14,4 mm

Vnútorný priemer (d4)

8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

9,0 kg

Priemer hmoždinky

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie