Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky s okom

Oceľ, pozinkovaná, skrutkovací závit do dreva
SKR ZAVESNA DREVO A2K D4,8 25X12

Obj. č. 5067000018

EAN 4062856413102

Cena za zvolené balenie
Skrutky s okom

Obj. č. 5067000018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

HOGWD4,8

Dĺžka (l1)

25 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

16 mm

Priemer stopky (d2)

3,8 mm

Vonkajší priemer (d3)

19,6 mm

Vnútorný priemer (d4)

12 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

10 kg

Priemer hmoždinky

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie