Skrutky so zápustnou hlavou/valcovou hlavou/šesťhranné matice/podložky Sortiment v systémovom puzdre 4.4.1, 1 200 kusov.
DIN 963/84/934/125 oceľ 4.8 pozink., 1200 ks Sysko
ORSY KUFOR-SKR/MAT-DIN84/125/934/963
Obj. č. 5964004000
EAN 4046777219708
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1200 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4130,000 g |
Rozmery systému | 4.4.1 |
SKR ZAP DIN963 4.8 A2K M4X10
SKRUTKA ZAP.HL.DIN963-4.8(A2K)M5X16
SKRUTKA ZAP.HL.DIN963-4.8(A2K)M6X20
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X10
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X16
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X20
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X10
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X16
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X20
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M6X16
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M6X20
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M6X25
MATICA 6HR. DIN934 I6I SW7 (A2K) M4
MATICA 6HR DIN934 I6I VK8 A2K M5
MATICA 6HR DIN934 I8I VK10 A2K M6
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D4,3
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D5,3
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D6,4
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.