Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky so zatĺkacou hlavou so zarážkou DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná

Obj. č. 027771260

EAN 4046777636543

Cena za zvolené balenie
Skrutky so zatĺkacou hlavou so zarážkou DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 027771260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M12

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Šírka hlavy (n1)

12 mm

Dĺžka hlavy (m1)

26 mm

Normy

DIN 188

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

T-head type 1

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit