Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutky so zatĺkacou hlavou so zarážkou DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná

Obj. č. 02777830

EAN 4046777636260

Cena za zvolené balenie
Skrutky so zatĺkacou hlavou so zarážkou DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 02777830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Šírka hlavy (n1)

8 mm

Dĺžka hlavy (m1)

18 mm

Normy

DIN 188

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

T-head type 1

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit