Skrutky so zatĺkacou hlavou so zarážkou DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 188, oceľ 8,8, pozinkovaná
Obj. č. 02777870
EAN 4046777636345
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 70 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 5,5 mm  | 
Šírka hlavy (n1)  | 8 mm  | 
Dĺžka hlavy (m1)  | 18 mm  | 
Normy  | DIN 188  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Tvar hlavy  | T-hlava  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |