Skrutky sošošovkovou hlavou DIN 7985/skrutky so zápustnou hlavou DIN965, sortiment
ORSY KUFOR-SKR-DIN965/7985-(A2K)-1625KS
Obj. č. 5964004600
EAN 4058794216813
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada 1625 ks
- 100 skrutiek so šošovkovou hlavou M4 x 10/16/20
- 100 skrutiek so šošovkovou hlavou M5 x 10/16
- 75 skrutiek so šošovkovou hlavou M5 x 20
- 75 skrutiek so šošovkovou hlavou M6 x 10
- 50 skrutiek so šošovkovou hlavou M6 x 16/20
- 100 skrutiek so zápustnou hlavou M4 x 10/16/20
- 100 skrutiek so zápustnou hlavou M5 x 10/16/20
- 100 skrutiek so zápustnou hlavou M6 x 10/16
- 75 skrutiek so zápustnou hlavou M6 x 20
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 965, DIN 7985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1625 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6212,000 g |
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H2 A2K M4X10
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H2 A2K M4X16
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H2 A2K M4X20
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H2 A2K M5X10
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H2 A2K M5X16
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H2 A2K M5X20
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H3 A2K M6X10
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H3 A2K M6X16
SKR SOSOV DIN7985 4.8 H3 A2K M6X20
SKR ZAP DIN965 4.8 H2 A2K M4X10
SKR ZAP DIN965 4.8 H2 A2K M4X16
SKR ZAP DIN965 4.8 H2 A2K M4X20
SKR ZAP DIN965 4.8 H2 A2K M5X10
SKR ZAP DIN965 4.8 H2 A2K M5X16
SKR ZAP DIN965 4.8 H2 A2K M5X20
SKR ZAP DIN965 4.8 H3 A2K M6X10
SKR ZAP DIN965 4.8 H3 A2K M6X16
SKR ZAP DIN965 4.8 H3 A2K M6X20
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.