Skrytá spojka Flexxi
Hákový spojovací prvok, Flexxi
SPOJKA ZAVES. FLEXXI PA CERVENA 70KG
Obj. č. 0683260016
EAN 4048539584642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Variabilná závesná spojka, bočne pohyblivá
- Materiál: polyamid vystužený skleným vláknom
- Nosnosť 70 kg na pár, robustná konštrukcia
- Možný bočný posun
- ± 4 mm, vysoká flexibilita a rôzne možnosti kompenzácie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška | 9,5 mm |
Vonkajší priemer | 40 mm |
Priemer otvoru | 3,8 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Červená |
Nosnosť | 70 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!