Skrytá spojka
Hákový spojovací prvok
SPOJKA ZAVES. PANEEL PC CIERNA STRANA
Obj. č. 0683260035
EAN 4052703374618
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavesenie zhora, spredu, zboku alebo v rovine.
- Pevné uchytenie, pretože zaisťovacie zarážky sa po zavesení napnú
- Kompenzuje montážne tolerancie
- Rozsah nastavenia vodorovných a zvislých závesných dielov ± 1,5 mm
- Rôzne polohy montáže, keďže diely možno montovať zhora, spredu, zboku alebo v rovine s povrchom
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Použitie na deliacich priečkach a paneloch
![]() | |
Verzia | Sdištančnou podložkou |
Dĺžka | 62 mm |
Šírka | 21 mm |
Výška | 14,5 mm |
Vonkajší priemer | 15 mm |
Priemer otvoru | 3,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 32 mm |
Materiál | Polykarbonát – PC |
Farba | Čierna |
Nosnosť | 50 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!