Skrytá trámová spojka
Skrytá trámová spojka
SPOJKA 70X150MM
Obj. č. 0681352150
EAN 4045727934418
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naklonené spojenia sa môžu stavať v uhloch 15° až 165° a spádom 0° až 55°
- Do dreva rezaného kolmo na vlákna skrutkujte pod uhlom 35° pomocou skrutky so zapustenou hlavou ASSY 5 x 80 mm s plným závitom
- Uhol skrutkovania je určený plechovým vodidlom
- Vysoká nosnosť spojená s nízkou montážnou hĺbkou (14 mm)
- Kónická rybinová geometria pre samostrediaci tlak bez medzery
- Vysoká úroveň možnej predvýroby v dielni a ľahká a rýchla inštalácia na mieste
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)), hrúbka 3,0 mm, v súlade s normou EN 10346:2009
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA-09/0301
V záujme jednoduchého a rýchleho predbežného zostavenia sa odporúča použiť príslušnú súpravu frézovacích šablón.
Do dreva rezaného kolmo na vlákna skrutkujte pod uhlom 35°. Uhol skrutkovania je určený tvarom výstupkov.
Priečne pnutie hlavného nosníka sa musí overiť samostatne. V prípade potreby by sa malo zabezpečiť pnutie pomocou skrutiek ASSY plus VG s plným závitom. V prípade zaťažení kolmých na os sekundárneho nosníka sa musí overiť aj priečne pnutie pre sekundárny nosník. Ak je hlavný nosník vystavený torzii, musí byť zaistený proti skrúteniu.
ETA-09/0301
Hárky údajov(X)
Nosné spojenia drevených hranolov na drevené hlavné nosníky alebo stĺpiky vo viditeľných oblastiach
Schválené upevňovacie prvky:
Skrutka ASSY 4.0 so zápustnou hlavou s plným závitom 5 x 80 až 120 mm (lg ≥ 72 mm) v súlade s normou ETA 11/0190 mm
Pokyny na inštaláciu:
- Vyberte vložku so šablónou
- Umiestnite rybinovú časť spojky do stredu predtým označeného sekundárneho nosníka a najskôr zaskrutkujte centrovaciu skrutku. Konektor sa musí nainštalovať v rovine s horným okrajom
- Zaskrutkujte zvyšné skrutky ASSY pod uhlom 35°
- Vložte spojku do pripraveného výklenku v hlavnom nosníku a zaskrutkujte skrutky
- Zaveste sekundárny nosník do hlavného nosníka zhora
![]() | |
Šírkaxvýška | 70 x 150 mm |
Prierez trámu vedľajšieho nosníka min. | 95 x 200 mm |
Montážna hĺbka | 14 mm |
Priemer otvoru | 5,5 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 8 + 15 KS |
Hmotnosť | 423 g |
Schválenie | ETA-09/0301 |
Hrúbka | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Označenie materiálu | S250GD |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Norma materiálu | DIN EN 10346:2009 |
| Charakteristické nosnosti v kN pre neviditeľné konektory nosníkov Würth; spoj hlavného/vedľajšieho nosníka, 90° | |||||
| Charakteristické nosnosti v kN pre ďalšie neviditeľnejšie konektory nosníkov Würth, hlavný/sekundárny nosník 90°, náklon 0°, ASSY 4.0 s plným závitom, zápustná hlava, 5 x 80 mm | |||||
| Šírka x výška | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 240 mm | |
| Hĺbka inštalácie | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
| Počet skrutiek na sekundárnom nosníku + hlavnom nosníku | 5 + 11 ks | 7 + 14 ks | 8 + 15 ks | 10 + 17 ks | |
| Charakteristické pôsobenie | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Masívne drevo C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Masívne drevo C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Masívne drevo C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty | |||||
| Trieda využitia | kontinuálne | dlhé | stredné | krátke | veľmi krátke |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Poznámky:
Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||
| Charakteristické nosnosti v kN pre neviditeľné konektory nosníkov Würth; spoj hlavného/vedľajšieho nosníka, vertikálne naklonený | |||||
| Charakteristické nosnosti v kN pre ďalšie neviditeľnejšie konektory nosníkov Würth, hlavný nosník 90° – sekundárny nosník so zvislým sklonom 15 – 55° nahor, ASSY 4.0 s plným závitom, zápustná hlava, 5 x 80 mm | |||||
| Šírka x výška | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 15° | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 220 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 30° | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 220 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 45° | 95 x 140 mm | 95 x 160 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 55° | 95 x 140 mm | 95 x 160 mm | 95 x 160 mm | 95 x 180 mm | |
| Hĺbka inštalácie | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
| Počet skrutiek na sekundárnom nosníku + hlavnom nosníku | 5 + 11 ks | 7 + 14 ks | 8 + 15 ks | 10 + 17 ks | |
| Charakteristické pôsobenie | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Masívne drevo C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Masívne drevo C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Masívne drevo C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty | |||||
| Trieda využitia | kontinuálne | dlhé | stredné | krátke | veľmi krátke |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Poznámky:
Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||
| Charakteristické nosnosti v kN pre neviditeľné konektory nosníkov Würth; spoj hlavného/vedľajšieho nosníka, horizontálne naklonený | |||||
| Charakteristické nosnosti v kN pre ďalšie neviditeľnejšie konektory nosníkov Würth, hlavný nosník 90° – sekundárny nosník s horizontálnym sklonom, ASSY 4.0 s plným závitom, zápustná hlava 5 x 80 mm | |||||
| Šírka x výška | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 15° | 180 x 140 mm | 180 x 180 mm | 180 x 200 mm | 180 x 240 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 30° | 160 x 140 mm | 160 x 180 mm | 160 x 200 mm | 160 x 240 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 45° | 140 x 140 mm | 140 x 180 mm | 140 x 200 mm | 140 x 240 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 60° | 100 x 140 mm | 100 x 180 mm | 100 x 200 mm | 100 x 240 mm | |
| Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 75° | 100 x 140 mm | 100 x 180 mm | 100 x 200 mm | 100 x 240 mm | |
| Hĺbka inštalácie | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
| Počet skrutiek na sekundárnom nosníku + hlavnom nosníku | 5 + 11 ks | 7 + 14 ks | 8 + 15 ks | 10 + 17 ks | |
| Charakteristické pôsobenie | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Masívne drevo C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Masívne drevo C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Masívne drevo C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| Lepené laminované drevo GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty | |||||
| Trieda využitia | kontinuálne | dlhá | stredné | krátke | veľmi krátke |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Poznámky:
Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!