Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytá trámová spojka

Skrytá trámová spojka
SPOJKA 70X190MM

Obj. č. 0681352190

EAN 4045727934449

Cena za zvolené balenie
Skrytá trámová spojka

Obj. č. 0681352190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívna skrytá trámová spojka s vysokou zaťažiteľnosťou a malou montážnou hĺbkou je ideálna pre skryté spojenia drevo/drevo (viditeľné oblasti) vedľajších nosníkov na hlavné nosníky alebo stĺpiky

Naklonené spojenia sa môžu stavať v uhloch 15° až 165° a spádom 0° až 55°


  • Do dreva rezaného kolmo na vlákna skrutkujte pod uhlom 35° pomocou skrutky so zapustenou hlavou ASSY 5 x 80 mm s plným závitom

  • Uhol skrutkovania je určený plechovým vodidlom


  • Vysoká nosnosť spojená s nízkou montážnou hĺbkou (14 mm)

  • Kónická rybinová geometria pre samostrediaci tlak bez medzery

  • Vysoká úroveň možnej predvýroby v dielni a ľahká a rýchla inštalácia na mieste

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)), hrúbka 3,0 mm, v súlade s normou EN 10346:2009

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

ETA-09/0301

Upozornenie

V záujme jednoduchého a rýchleho predbežného zostavenia sa odporúča použiť príslušnú súpravu frézovacích šablón.



Do dreva rezaného kolmo na vlákna skrutkujte pod uhlom 35°. Uhol skrutkovania je určený tvarom výstupkov.



Priečne pnutie hlavného nosníka sa musí overiť samostatne. V prípade potreby by sa malo zabezpečiť pnutie pomocou skrutiek ASSY plus VG s plným závitom. V prípade zaťažení kolmých na os sekundárneho nosníka sa musí overiť aj priečne pnutie pre sekundárny nosník. Ak je hlavný nosník vystavený torzii, musí byť zaistený proti skrúteniu.

Oblasť použitia
Pokyny

ETA-09/0301

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosné spojenia drevených hranolov na drevené hlavné nosníky alebo stĺpiky vo viditeľných oblastiach

Pokyny

Schválené upevňovacie prvky:


Skrutka ASSY 4.0 so zápustnou hlavou s plným závitom 5 x 80 až 120 mm (lg ≥ 72 mm) v súlade s normou ETA 11/0190 mm



Pokyny na inštaláciu:


  • Vyberte vložku so šablónou

  • Umiestnite rybinovú časť spojky do stredu predtým označeného sekundárneho nosníka a najskôr zaskrutkujte centrovaciu skrutku. Konektor sa musí nainštalovať v rovine s horným okrajom

  • Zaskrutkujte zvyšné skrutky ASSY pod uhlom 35°

  • Vložte spojku do pripraveného výklenku v hlavnom nosníku a zaskrutkujte skrutky

  • Zaveste sekundárny nosník do hlavného nosníka zhora

Šírkaxvýška

70 x 190 mm

Prierez trámu vedľajšieho nosníka min.

95 x 240 mm

Montážna hĺbka

14 mm

Priemer otvoru

5,5 mm

Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

10 + 17 KS

Hmotnosť

543 g

Schválenie

ETA-09/0301

Hrúbka

3 mm

Materiál

Oceľ

Označenie materiálu

S250GD

Povrch

Žiarovo pozinkované

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Charakteristické nosnosti v kN pre neviditeľné konektory nosníkov Würth; spoj hlavného/vedľajšieho nosníka, 90°
Charakteristické nosnosti v kN pre ďalšie neviditeľnejšie konektory nosníkov Würth, hlavný/sekundárny nosník 90°, náklon 0°, ASSY 4.0 s plným závitom, zápustná hlava, 5 x 80 mm
Šírka x výška 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 240 mm
Hĺbka inštalácie 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Počet skrutiek na sekundárnom nosníku + hlavnom nosníku 5 + 11 ks 7 + 14 ks 8 + 15 ks 10 + 17 ks
Charakteristické pôsobenie [kN] [kN] [kN] [kN]
Masívne drevo C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Masívne drevo C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Masívne drevo C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Lepené laminované drevo GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Lepené laminované drevo GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Lepené laminované drevo GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty
Trieda využitia kontinuálne dlhé stredné krátke veľmi krátke
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Charakteristické nosnosti v kN pre neviditeľné konektory nosníkov Würth; spoj hlavného/vedľajšieho nosníka, vertikálne naklonený
Charakteristické nosnosti v kN pre ďalšie neviditeľnejšie konektory nosníkov Würth, hlavný nosník 90° – sekundárny nosník so zvislým sklonom 15 – 55° nahor, ASSY 4.0 s plným závitom, zápustná hlava, 5 x 80 mm
Šírka x výška 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 15° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 30° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 45° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 55° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm
Hĺbka inštalácie 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Počet skrutiek na sekundárnom nosníku + hlavnom nosníku 5 + 11 ks 7 + 14 ks 8 + 15 ks 10 + 17 ks
Charakteristické pôsobenie [kN] [kN] [kN] [kN]
Masívne drevo C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Masívne drevo C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Masívne drevo C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Lepené laminované drevo GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Lepené laminované drevo GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Lepené laminované drevo GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty
Trieda využitia kontinuálne dlhé stredné krátke veľmi krátke
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Charakteristické nosnosti v kN pre neviditeľné konektory nosníkov Würth; spoj hlavného/vedľajšieho nosníka, horizontálne naklonený
Charakteristické nosnosti v kN pre ďalšie neviditeľnejšie konektory nosníkov Würth, hlavný nosník 90° – sekundárny nosník s horizontálnym sklonom, ASSY 4.0 s plným závitom, zápustná hlava 5 x 80 mm
Šírka x výška 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 15° 180 x 140 mm 180 x 180 mm 180 x 200 mm 180 x 240 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 30° 160 x 140 mm 160 x 180 mm 160 x 200 mm 160 x 240 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 45° 140 x 140 mm 140 x 180 mm 140 x 200 mm 140 x 240 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 60° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Minimálny prierez sekundárneho nosníka – 75° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Hĺbka inštalácie 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Počet skrutiek na sekundárnom nosníku + hlavnom nosníku 5 + 11 ks 7 + 14 ks 8 + 15 ks 10 + 17 ks
Charakteristické pôsobenie [kN] [kN] [kN] [kN]
Masívne drevo C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Masívne drevo C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Masívne drevo C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Lepené laminované drevo GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Lepené laminované drevo GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Lepené laminované drevo GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty
Trieda využitia kontinuálne dlhá stredné krátke veľmi krátke
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Fréza so zarážkou

FREZA DRAZKOVACIA TK S8-20X60MM

Na frézu
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie