Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý pánt Nexis 170 Click-on 110

Skrytý pánt Nexis 170 Click-on
NABYT-KOVANIE-NEXCLON-PREIN52/5,5-MID-17
NEXIS CLICK-ON

Obj. č. F015072712

EAN 9003012389393

Cena za zvolené balenie
Skrytý pánt Nexis 170 Click-on 110

Obj. č. F015072712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvierka sa otvárajú na 90° – 170° bez prekrývania (rohová montáž). Ideálny pre skrinky s vnútornými nástavcami
  • S integrovanou ochranou prstov, ktorá zabraňuje poraneniu prstov, vďaka čomu je vhodný na detský nábytok

  • Kompatibilný so systémami s pomalým zatváraním
Upozornenie

Kompatibilný so systémami s automatickým mäkkým zatváraním

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Stredná stena

Kľuka

8 mm

Automatické

Áno

Typ montáže

Zatláčacie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí max.

26 mm

Otvárací uhol

170 Stupeň

Vzdialenosť hlavy min./max.

4-8 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna doska Nexis ZD s 3-bodovým upevnením

NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-EC-EUROSKRUTKA-13,5

x 50 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Obmedzovač otváracieho uhla, 120° pre nábytkové závesy Nexis 170°

PRISLUSENSTVO-NEX-120DGR

x 50 ks
Tlmič dverí s pomalým zatváraním pre skrytý záves Nexis Click-on a Impresso 170°

TLMIC SOFT CLOSE 170STUPNOV

x 25 ks