Skrytý pánt TIOMOS Click-on 110
Skrytý pánt Tiomos 110 Click-on
NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-H-BP-C19
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm
- Skrutkovacia alebo zatláčacia skrytá časť závesu
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
Dostupný v troch vyhotoveniach
- S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
- Bez integrovaného tlmenia
- Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Kľuka | 19 mm |
Funkcia jemného zatvárania | Nie |
S pružinou | Nie |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Oceľ |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!