Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý plný výsuv Dynapro s integrovaným systémom pomalého zatvárania

Pomalé zatváranie Dynapro, úplné vysúv., hydraul.
PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-320

Obj. č. F130107799

EAN 9003012789599

Cena za zvolené balenie
Skrytý plný výsuv Dynapro s integrovaným systémom pomalého zatvárania

Obj. č. F130107799

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pomalé zatváranie Dynapro môže byť vybavené aj funkciou Tipmatic
  • Synchronizované plne vysúvateľné posuvné prvky

  • Nosnosť až do 70 kg


Voliteľná jednotka Tipmatic


  • Mechanický systém otvárania pre predné časti bez rukoväte

  • Montáž jednotky Tipmatic s funkciou pomalého zatvárania Tipmatic bez použitia nástrojov

  • Jedna jednotka pre všetky menovité dĺžky a triedy hmotnosti

  • 3-stupňové nastavenie vyťahovacej sily

  • Veľký rozsah spúšťania pomocou synchronizačnej lišty
Upozornenie

Jednotka Tipmatic vhodná od NL 270 mm



Udržateľné balenie pre baliacu jednotku PU 15/20. Škatuľa s 15/20 ľavými vodiacimi prvkami a škatuľa s 15/20 pravými vodiacimi prvkami sa dodávajú ako sada.

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá dĺžka (NL)

320 mm

Nosnosť

40 kg

Uzatvárací systém

S mäkkým zatváraním

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Legenda
HV Nastavenie výšky LWK Svetlá montážna šírka NV Nastavenie sklonu
KB Šírka korpusu LWS Svetlá šírka zásuvky S Bočnica skrinky
KV Predný okraj skrinky MET Minimálna montážna hĺbka SKL Dĺžka zásuvky
L Dĺžka NL Menovitá dĺžka SV Bočné nastavenie
SC S pomalým zatváraním TMSC Tipmatic s pomalým zatváraním
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
2D nacvakávacia spojka a adaptér Výsuv Dynapro

PRISLUSENSTVO-COUPLING-GUID-KIT-2D-DYNAP

x 50 ks
3D nacvakávacia spojka a nastavovací adaptér Výsuv Dynapro

SADA STKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP

x 50 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Euroskrutka, zápustná hlava, typ A

SKRUTKA EURO ZAP.HL. Z2 (E2J) 6,3X14

Poniklovaná oceľ. Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
x 500 ks
Euroskrutka, zápustná hlava, typ A

SKRUTKA EURO ZAP. HL. A AW20 6,3X14

Poniklovaná oceľ. Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
x 500 ks
Synchronizačná tyč pre jednotku pomalého zatvárania Tipmatic

TYČ-SYNCHRO-NOVAPRO-TIPMATIC-962MM

Kompatibilné s Nova Pro, Dynapro Tipmatic s pomalým zatváraním a Dynaneo Tipmatic
x 10 ks
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
Kombinovaná vŕtacia šablóna pre skrinky

KOMBINOVANA VRTACIA SABLONA

Šablóna pre tri posuvné systémy: Nova Pro, Dynapro a Dynaneo