Skrytý plný výsuv Dynapro s integrovaným systémom pomalého zatvárania
Pomalé zatváranie Dynapro, úplné vysúv., hydraul.
PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-380
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pomalé zatváranie Dynapro môže byť vybavené aj funkciou Tipmatic
- Synchronizované plne vysúvateľné posuvné prvky
- Nosnosť až do 70 kg
Voliteľná jednotka Tipmatic
- Mechanický systém otvárania pre predné časti bez rukoväte
- Montáž jednotky Tipmatic s funkciou pomalého zatvárania Tipmatic bez použitia nástrojov
- Jedna jednotka pre všetky menovité dĺžky a triedy hmotnosti
- 3-stupňové nastavenie vyťahovacej sily
- Veľký rozsah spúšťania pomocou synchronizačnej lišty
Upozornenie
Jednotka Tipmatic vhodná od NL 270 mm
Udržateľné balenie pre baliacu jednotku PU 15/20. Škatuľa s 15/20 ľavými vodiacimi prvkami a škatuľa s 15/20 pravými vodiacimi prvkami sa dodávajú ako sada.
Oblasť použitia
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 380 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
| Legenda | |||||
| HV | Nastavenie výšky | LWK | Svetlá montážna šírka | NV | Nastavenie sklonu |
| KB | Šírka korpusu | LWS | Svetlá šírka zásuvky | S | Bočnica skrinky |
| KV | Predný okraj skrinky | MET | Minimálna montážna hĺbka | SKL | Dĺžka zásuvky |
| L | Dĺžka | NL | Menovitá dĺžka | SV | Bočné nastavenie |
| SC | S pomalým zatváraním | TMSC | Tipmatic s pomalým zatváraním |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!