Skrytý plný výsuv Dynapro s integrovaným systémom pomalého zatvárania
PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-600-70KG
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Synchronizované plne vysúvateľné posuvné prvky
- Dostupné s tromi rôznymi nosnosťami; informácie o nosnosti nájdete v technických charakteristikách
- Pre drevené zásuvky a systémy zásuvkových rámov Vionaro V8 a V13
Voliteľná jednotka Tipmatic
- Mechanický systém otvárania pre predné časti bez rukoväti
- Montáž jednotky Tipmatic s funkciou pomalého zatvárania Tipmatic bez použitia nástrojov
- Jedna jednotka pre všetky menovité dĺžky a triedy hmotnosti
- 3-stupňové nastavenie vyťahovacej sily
- Veľký rozsah spúšťania pomocou synchronizačnej tyče
Jednotka Tipmatic vhodná od menovitej dĺžky 270 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 600 mm |
Nosnosť | 70 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
| Legenda | |||||
| HV | Nastavenie výšky | LWK | Svetlá montážna šírka | NV | Nastavenie sklonu |
| KB | Šírka korpusu | LWS | Svetlá šírka zásuvky | S | Bočnica skrinky |
| KV | Predný okraj skrinky | MET | Minimálna montážna hĺbka | SKL | Dĺžka zásuvky |
| L | Dĺžka | NL | Menovitá dĺžka | SV | Bočné nastavenie |
| SC | S pomalým zatváraním | TMSC | Tipmatic s pomalým zatváraním |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!