Skrytý záves Nexis 110 naklikávací
Skrytý záves Nexis 110 Click-on
NABYT-KOVANIE-NEXCLON-PREIN45/9,5-CRN-11
NEXIS CLICK-ON
Obj. č. F015072629
EAN 9003012395981
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plytkým puzdrom pre tenké a profilované dvierka
- Otvárací uhol: 110°
- Pre hrúbku dvierok do 22 mm
- Malá hĺbka misky (11,5 mm), vhodné taktiež pre tenké alebo profilované dvierka
- Kompatibilný so systémami s pomalým zatváraním
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!