Skrytý záves Nexis 110 naklikávací
Skrytý záves Nexis 110 Click-on
PANT CLICK-ON 110 STUPNOV
NEXIS CLICK-ON
Obj. č.
F015072691
EAN 9003012388112
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plytkým puzdrom pre tenké a profilované dvierka
- Otvárací uhol: 110°
- Pre hrúbku dvierok do 22 mm
- Malá hĺbka misky (11,5 mm), vhodné taktiež pre tenké alebo profilované dvierka
- Kompatibilný so systémami s pomalým zatváraním
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Roh |
Automatické | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 22 mm |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vzdialenosť hlavy min./max. | 4-7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!