Skrytý záves, Nexis 125/- 14 až - 20 A, naklikávací
Skrytý záves Nexis 95/-14/-20 A Click-on
NABYT-KOVANIE-NEXCLON-SKRUTKAON52/5,5-12
NEXIS CLICK-ON
Obj. č.
F015072705
EAN 9003012388594
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre rohové skrinky s uhlom -14° až -20°
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Automatické | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 24 mm |
Otvárací uhol | 125 Stupeň |
Vzdialenosť hlavy min./max. | 4-6 mm |
Materiál | Zamak/oceľ |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!